Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 22 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368846
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343040220000
EAN/GTIN:
     4043952284124
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M22 -LH 6 Automatenstahl 25 Stück DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343040220000
Werksnummer:
8000175416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4809*
€ 2,1821*
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,8734*
€ 2,588*
5 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,6375*
7 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 2,9327*
€ 2,9327*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 2,3214*
€ 3,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0445*
€ 3,62296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8829*
€ 3,43065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7329*
€ 3,25215
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7214*
€ 3,23847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3214*
€ 2,76247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,1125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.