Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400100070 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 70 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639400100070 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 70 A 4
009639400100070 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 70 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368840
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400100070
EAN/GTIN:
     4043952751565
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 70 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400100070
Werksnummer:
8000179082
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038400
Gewicht brutto Kg:
0,038400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 70
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,6113*
€ 0,8383*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,6475*
€ 0,8475*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,7363*
€ 0,9736*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,7672*
€ 0,9972*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7808*
€ 1,0108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9736*
€ 1,15858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9399*
€ 1,11848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8663*
€ 1,0309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8263*
€ 0,9833
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.