Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 Messing
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368801
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009367050100100
EAN/GTIN:
     4043952293133
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 Messing 100 Stück DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.705· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009367050100100
Werksnummer:
8000176201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
960
100
€ 5,59*
ab € 0,0026*
€ 0,0026*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1178*
€ 0,171*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1186*
€ 0,1815*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1691*
€ 0,2207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.