Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 52 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 52 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 52 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368770
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000520000
EAN/GTIN:
     4043952290781
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M52 6/6 Automatenstahl 1 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000520000
Werksnummer:
8000176012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,43*
4 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 13,8056*
€ 19,579*
Lager 1955
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 15,9034*
€ 21,0534*
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 18,9321*
€ 24,7821*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 17,4386*
€ 25,3562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,0534*
€ 25,05355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3334*
€ 24,19675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,4334*
€ 23,12575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5434*
€ 22,06665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9034*
€ 18,92505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,2136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.