Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009639400100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 4
009639400100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368695
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400100040
EAN/GTIN:
     4043952324479
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 4 100 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400100040
Werksnummer:
8000179078
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023520
Gewicht brutto Kg:
0,023520
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4676*
€ 0,6076*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 49,04*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 35,57*
€ 49,29*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,18*
€ 51,12*
Lager 1955
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 69,83*
€ 87,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,96*
€ 104,6724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,52*
€ 104,1488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,08*
€ 103,6252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,80*
€ 85,442
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,93*
€ 83,2167
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 69,83*
€ 83,0977
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.