Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter WW 1 1/2 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter WW 1 1/2 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1 1/2 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1 1/2 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368672
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343061500000
EAN/GTIN:
     4043952285084
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 WW 1 1/2 6 Automatenstahl 1 Stück DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 1/2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.306· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343061500000
Werksnummer:
8000175507
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
WW 1 1/2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7409*
€ 12,5377*
5 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 23,4408*
€ 30,2777*
Lager 1955
10
5
€ 5,99*
ab € 25,0769*
€ 30,5969*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 25,345*
€ 33,235*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,705*
€ 35,895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,5969*
€ 36,41031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,1069*
€ 34,63721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,2569*
€ 33,62571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,0769*
€ 29,84151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,9845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.