Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter WW 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter WW 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368464
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343060250000
EAN/GTIN:
     4043952284971
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 WW 1/4 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1/4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.306· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343060250000
Werksnummer:
8000175497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
WW 1/4
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,378*
€ 0,488*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,24*
€ 40,33*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,66*
€ 41,12*
Lager 1955
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,98*
€ 41,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 34,39*
€ 44,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.