Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 5
Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339500120030
EAN/GTIN:
     4043952281918
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 A 5 1 Stück DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.950· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339500120030
Werksnummer:
8000175227
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
20
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,9025*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 0,589*
€ 0,9545*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 0,6373*
€ 0,9835*
2 Tage
55
1
€ 5,59*
ab € 0,6551*
€ 0,9951*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5974*
€ 1,0116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9835*
€ 1,17037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9704*
€ 1,15478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9673*
€ 1,15109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9073*
€ 1,07969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8373*
€ 0,99639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7773*
€ 0,92499
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.