Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634109030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634109030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verzinkt
009634109030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368401
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634109030010
EAN/GTIN:
     4043952318300
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M3x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634109030010
Werksnummer:
8000178467
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,0191*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0154*
€ 0,0226*
7 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,023*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,024*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0169*
€ 0,0245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.