Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368350
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400100120
EAN/GTIN:
     4043952277980
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 120 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400100120
Werksnummer:
8000174911
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071400
Gewicht brutto Kg:
0,071400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 120
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,4161*
€ 0,5814*
7 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5875*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4221*
€ 0,6179*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5383*
€ 0,6983*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,6046*
€ 0,7805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6646*
€ 0,79087
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6046*
€ 0,71947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.