| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019368281 Herst.-Nr.: 009637009050040 EAN/GTIN: 4043952321065 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 40 Messing 200 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009637009050040 | Werksnummer: | 8000178726 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 40 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 ms m5x40, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1377* | € 0,1891* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1503* | € 0,1958* | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1685* | € 0,2085* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,182* | € 0,232* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 39,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|