Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368271
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348140120000
EAN/GTIN:
     4043952287392
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M12 -LH 8 galv.verz. 100 Stück DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348140120000
Werksnummer:
8000175729
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0884*
€ 0,0884*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,071*
€ 0,0885*
5 Tage
1628
100
€ 4,30*
ab € 0,0715*
€ 0,0906*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0883*
€ 0,0995*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1041*
€ 0,1041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.