Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 72 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 72 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 72 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368239
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343050720200
EAN/GTIN:
     4043952284728
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M72x 2 6 Automatenstahl 1 Stück DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 72 x 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343050720200
Werksnummer:
8000175473
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,404000
Gewicht brutto Kg:
2,404000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 72 x 2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 55,0259*
€ 73,3469*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 60,1069*
€ 75,9148*
7 Tage
5
€ 5,59*
ab € 61,8622*
€ 77,3122*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,7464*
€ 77,436*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 63,07*
€ 78,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,9148*
€ 90,33861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,6058*
€ 87,5909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,8069*
€ 81,88021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,4069*
€ 80,21421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,1069*
€ 71,52721
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.