Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368232
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200160090
EAN/GTIN:
     4043952270370
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 90 8.8 feuerverz. 25 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200160090
Werksnummer:
8000174312
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,157000
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1075
25
€ 4,30*
ab € 0,4594*
€ 0,6775*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,466*
€ 0,7167*
Lager 1955
1425
25
€ 5,99*
ab € 0,5904*
€ 0,8163*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,618*
€ 0,848*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6226*
€ 0,8526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8163*
€ 0,9714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7004*
€ 0,83348
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,4075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.