Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200014006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 6 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200014006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 6 A 2
009639200014006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 6 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368167
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200014006
EAN/GTIN:
     4043952708873
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,4x 6 A 2 1000 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200014006
Werksnummer:
8000178810
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,4 x 6
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
Frei Haus
ab € 0,0952*
€ 0,1229*
6 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,124*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1246*
€ 0,1486*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1281*
€ 0,1554*
7 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,1328*
€ 0,1588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.