Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368139
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368109100000
EAN/GTIN:
     4043952293652
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m10
din 936
Sechskantmutter DIN 936 M10 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.810· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368109100000
Werksnummer:
8000176250
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0549*
2 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0352*
€ 0,0563*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0399*
€ 0,0607*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,054*
€ 0,0771*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0724*
€ 0,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.