Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links 8
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367969
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348040160000
EAN/GTIN:
     4043952286913
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH 8 50 Stück DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.804· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348040160000
Werksnummer:
8000175678
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,1227*
€ 0,1547*
6 Tage
1100
50
€ 4,90*
ab € 0,1603*
€ 0,1603*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1409*
€ 0,2029*
Lager 1955
1550
50
€ 5,99*
ab € 0,189*
€ 0,2136*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2234*
€ 0,2234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.