Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367913
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339480120030
EAN/GTIN:
     4043952281369
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 A 4 - 80 100 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339480120030
Werksnummer:
8000175166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040200
Gewicht brutto Kg:
0,040200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2821*
€ 0,3891*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3137*
€ 0,4037*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2861*
€ 0,4068*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,3318*
€ 0,4351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.