Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 36 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367823
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348140360000
EAN/GTIN:
     4043952818893
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M36 -LH 8 galv.verz. 1 Stück DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348140360000
Werksnummer:
8000175734
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,6123*
€ 2,4023*
5 Tage
135
15
€ 4,30*
ab € 1,6964*
€ 2,44*
6 Tage
135
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,49*
Lager 1955
195
15
€ 5,99*
ab € 2,1722*
€ 2,9222*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 2,3077*
€ 3,0877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,9222*
€ 3,47742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8022*
€ 3,33462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6622*
€ 3,16802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5322*
€ 3,01332
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1722*
€ 2,58492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 43,833* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.