Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400060016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 16 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009639400060016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 16 A 4
009639400060016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367788
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400060016
EAN/GTIN:
     4043952324264
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 16 A 4 200 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400060016
Werksnummer:
8000179056
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0502*
€ 0,0723*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0862*
€ 0,1206*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 10,53*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,68*
€ 11,29*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 16,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0463*
Zubehör
k.A.
708946
ab € 0,0359*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0223*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.