Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367729
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140075
EAN/GTIN:
     4043952278482
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 75 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140075
Werksnummer:
8000174960
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,6729*
€ 0,9244*
6 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 0,955*
2 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,7501*
€ 0,9701*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6828*
€ 0,9775*
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 0,8895*
€ 1,1483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1483*
€ 1,36648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1039*
€ 1,31364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0395*
€ 1,23701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0095*
€ 1,20131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9795*
€ 1,16561
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.