Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634109100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634109100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch verzinkt
009634109100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367724
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634109100020
EAN/GTIN:
     4043952319345
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 20 4.8 galv.verz. 100 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634109100020
Werksnummer:
8000178558
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013600
Gewicht brutto Kg:
0,013600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2551
100
€ 4,30*
ab € 0,1074*
€ 0,159*
5 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1605*
7 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,163*
€ 0,163*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,1197*
€ 0,1679*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1286*
€ 0,1796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.