Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 35 DIN 961 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 35 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 35 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367649
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000101035
EAN/GTIN:
     4043952313701
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 35 8.8 100 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000101035
Werksnummer:
8000178032
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031600
Gewicht brutto Kg:
0,031600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 35
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1156*
€ 0,1667*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,174*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1163*
€ 0,177*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1356*
€ 0,1859*
7 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1394*
€ 0,1894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.