Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 36 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 36 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 36 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367640
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000360000
EAN/GTIN:
     4043952290736
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m36
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M36 6/6 Automatenstahl 1 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000360000
Werksnummer:
8000176007
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,447000
Gewicht brutto Kg:
0,447000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
5
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,25*
4 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,3425*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,0913*
€ 3,3892*
1 Tag
51
1
€ 5,59*
ab € 2,4165*
€ 3,5165*
Lager 1955
72
1
€ 5,99*
ab € 2,6405*
€ 3,8868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8868*
€ 4,62529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,8737*
€ 4,6097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6205*
€ 4,3084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5305*
€ 4,2013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4005*
€ 4,0466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2505*
€ 3,8681
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6405*
€ 3,1422
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.