Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367348
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000100160
EAN/GTIN:
     4043952259429
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 160 8.8 50 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000100160
Werksnummer:
8000173265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,091400
Gewicht brutto Kg:
0,091400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,3857*
€ 0,5492*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3913*
€ 0,5837*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,5088*
€ 0,6838*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5221*
€ 0,6921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.