Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 40 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 40 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 22 x 40 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367311
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200220040
EAN/GTIN:
     4043952275061
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M22x 40 A 2 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200220040
Werksnummer:
8000174660
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,193000
Gewicht brutto Kg:
0,193000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,9379*
€ 1,3152*
7 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,34*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9514*
€ 1,3749*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,1844*
€ 1,5562*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2071*
€ 1,5671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5562*
€ 1,85188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5103*
€ 1,79726
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4344*
€ 1,70694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3944*
€ 1,65934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3344*
€ 1,58794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.