Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367273
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200200090
EAN/GTIN:
     4043952270554
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 90 8.8 feuerverz. 25 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200200090
Werksnummer:
8000174339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,258000
Gewicht brutto Kg:
0,258000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2867*
€ 1,7067*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,38*
€ 32,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 34,45*
Lager 1955
21
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,7925*
€ 44,0475*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 34,49*
€ 44,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,0475*
€ 52,41653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,6125*
€ 51,89888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,7625*
€ 46,12738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,9125*
€ 45,11588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,7225*
€ 42,50978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,9525*
€ 41,59348
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,7925*
€ 40,21308
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.