Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44416


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367231
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000330160
EAN/GTIN:
     4043952263006
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 160 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000330160
Werksnummer:
8000173571
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 160
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,0023*
€ 10,5023*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,326*
€ 40,543*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,554*
€ 41,004*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,8835*
€ 43,024*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 34,65*
€ 44,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,004*
€ 48,79476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,864*
€ 48,62816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,554*
€ 45,87926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,924*
€ 43,93956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,934*
€ 42,76146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,554*
€ 37,54926
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.