Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 70 DIN 933 VG Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 70 DIN 933 VG Messing
Sechskantschraube M 8 x 70 DIN 933 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367203
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009337000080070
EAN/GTIN:
     4043952257241
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 70 Messing 100 Stück DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.700· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009337000080070
Werksnummer:
8000173059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030500
Gewicht brutto Kg:
0,030500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,6195*
€ 0,817*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,6829*
€ 0,8596*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6184*
€ 0,866*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,692*
€ 0,872*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7144*
€ 0,8844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8263*
€ 0,9833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7829*
€ 0,93165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.