Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 A 2
Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367123
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369250270150
EAN/GTIN:
     4043952294048
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M27x 1,5 A 2 1 Stück DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.925· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369250270150
Werksnummer:
8000176286
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
10
€ 4,30*
ab € 1,4805*
€ 2,1412*
6 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,615*
€ 2,195*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,512*
€ 2,2755*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 1,8903*
€ 2,5703*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9171*
€ 2,6271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5703*
€ 3,05866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4503*
€ 2,91586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3603*
€ 2,80876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2703*
€ 2,70166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8903*
€ 2,24946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,703* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.