Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG Messing
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009337000060016
EAN/GTIN:
     4043952257029
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 16 Messing 100 Stück DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00933.700· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009337000060016
Werksnummer:
8000173037
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,1086*
€ 0,1593*
Lager 1955
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1197*
€ 0,1659*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1691*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1276*
€ 0,1766*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1484*
€ 0,2034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.