Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366915
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348140240000
EAN/GTIN:
     4043952287422
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M24 -LH 8 galv.verz. 50 Stück DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348140240000
Werksnummer:
8000175732
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6306*
€ 0,8306*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,695*
€ 31,615*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,765*
€ 32,375*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 33,465*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 34,905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,905*
€ 41,53695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,735*
€ 41,33465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.