Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209100140 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 140 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639209100140 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 140 A 2
009639209100140 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 140 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366794
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209100140
EAN/GTIN:
     4043952751244
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 140 A 2 25 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 140 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209100140
Werksnummer:
8000179001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074500
Gewicht brutto Kg:
0,074500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,905*
€ 1,2703*
7 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,9725*
€ 1,2925*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1814*
€ 1,5214*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 1,1938*
€ 1,5657*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2167*
€ 1,5767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5657*
€ 1,86318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5198*
€ 1,80856
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4438*
€ 1,71812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3938*
€ 1,65862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3438*
€ 1,59912
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1938*
€ 1,42062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.