Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639400030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 A 4
009639400030010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366693
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400030010
EAN/GTIN:
     4043952324004
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M3x 10 A 4 1000 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400030010
Werksnummer:
8000179022
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00969*
€ 0,01401*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0145*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0149*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00971*
€ 0,01495*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.