Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634109040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634109040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 4.8 galvanisch verzinkt
009634109040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366648
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634109040005
EAN/GTIN:
     4043952318546
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 5 4.8 galv.verz. 200 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634109040005
Werksnummer:
8000178480
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0365*
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,026*
€ 0,0391*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0413*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0353*
€ 0,0497*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.