Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637009100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009637009100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 Messing
009637009100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366541
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637009100040
EAN/GTIN:
     4043952321454
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 Messing 100 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637009100040
Werksnummer:
8000178760
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024500
Gewicht brutto Kg:
0,024500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7083*
€ 0,8983*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,75*
€ 72,84*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 54,81*
€ 73,16*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 74,76*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 59,82*
€ 75,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,85*
€ 89,0715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 60,39*
€ 71,8641
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.