Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366438
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400080110
EAN/GTIN:
     4043952277652
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 110 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400080110
Werksnummer:
8000174879
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040900
Gewicht brutto Kg:
0,040900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2234*
€ 0,3167*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2265*
€ 0,3406*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2877*
€ 0,3877*
Lager 1955
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3053*
€ 0,4053*
1 Tag
175
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,3193*
€ 0,4293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.