Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000080012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 12 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000080012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 12 4.8
009634000080012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 12 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366237
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000080012
EAN/GTIN:
     4043952316313
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 12 4.8 500 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000080012
Werksnummer:
8000178305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0251*
€ 0,0381*
4 Tage
1000
500
€ 4,30*
ab € 0,0299*
€ 0,0428*
1 Tag
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,0333*
€ 0,0448*
Lager 1955
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,037*
€ 0,0501*
6 Tage
1000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.