Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000100050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 50 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000100050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 50 4.8
009634000100050 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 50 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000100050
EAN/GTIN:
     4043952316580
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 50 4.8 100 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000100050
Werksnummer:
8000178327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028200
Gewicht brutto Kg:
0,028200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1386*
€ 0,2002*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1417*
€ 0,2121*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2124*
7 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,1653*
€ 0,2153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.