Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 45 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 45 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 45 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366196
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000450000
EAN/GTIN:
     4043952290767
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m45
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M45 6/6 Automatenstahl 1 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 45 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000450000
Werksnummer:
8000176010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 45
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 8,3664*
€ 11,4718*
7 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 9,1075*
€ 11,5075*
2 Tage
53
5
€ 5,59*
ab € 9,3252*
€ 12,1652*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 9,9559*
€ 12,9159*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,4497*
€ 14,7097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,9159*
€ 15,36992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5159*
€ 14,89392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0459*
€ 14,33462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9559*
€ 11,84752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,5795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.