Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 45 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 45 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 45 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140045
EAN/GTIN:
     4043952278420
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 45 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140045
Werksnummer:
8000174954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072900
Gewicht brutto Kg:
0,072900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 45
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,5173*
€ 0,719*
6 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5248*
€ 0,762*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,6101*
€ 0,8062*
1 Tag
525
50
€ 5,59*
ab € 0,6274*
€ 0,8174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8062*
€ 0,95938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7401*
€ 0,88072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6901*
€ 0,82122
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6101*
€ 0,72602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.