Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 48 DIN 934 A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 48 DIN 934 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 48 DIN 934 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366108
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349400480000
EAN/GTIN:
     4043952290064
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter DIN 934 M48 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 48* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.940· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349400480000
Werksnummer:
8000175950
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 11,4012*
€ 15,4451*
6 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 12,3425*
€ 17,0225*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,8111*
€ 18,9111*
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 14,8326*
€ 18,9126*
2 Tage
18
5
€ 5,59*
ab € 15,6504*
€ 19,8004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,9126*
€ 22,50599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2926*
€ 21,76819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4626*
€ 20,78049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8326*
€ 17,65079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.