Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x1 x 60 DIN 961 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x1 x 60 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 8 x1 x 60 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000080060
EAN/GTIN:
     4043952313480
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M8x1x 60 8.8 100 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000080060
Werksnummer:
8000178010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025700
Gewicht brutto Kg:
0,025700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x1 x 60
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1037*
€ 0,151*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1052*
€ 0,1607*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1268*
€ 0,1751*
7 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1295*
€ 0,1785*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1363*
€ 0,1853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.