Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366102
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400080160
EAN/GTIN:
     4043952277706
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 160 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400080160
Werksnummer:
8000174884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056900
Gewicht brutto Kg:
0,056900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 160
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7357*
€ 1,051*
2 Tage
105
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,10*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7564*
€ 1,1182*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9641*
€ 1,2541*
Lager 1955
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1483*
€ 1,4883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4883*
€ 1,77108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4783*
€ 1,75918
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3983*
€ 1,66398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3583*
€ 1,61638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2883*
€ 1,53308
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1483*
€ 1,36648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.