Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000025005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 5 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000025005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 5 4.8
009634000025005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 5 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366042
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000025005
EAN/GTIN:
     4043952315446
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 5 4.8 2000 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000025005
Werksnummer:
8000178243
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 5
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0097*
€ 0,01353*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00973*
€ 0,01435*
5 Tage
16000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0165*
Lager 1955
22000
2000
€ 5,99*
ab € 0,013*
€ 0,0171*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.