Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365729
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000360250
EAN/GTIN:
     4043952214459
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M36x 250 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 250 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000360250
Werksnummer:
8000169314
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,350000
Gewicht brutto Kg:
2,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 250
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 9,8031*
€ 14,2433*
Lager 1955
124
1
€ 5,99*
ab € 10,5996*
€ 14,6748*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 10,8497*
€ 14,9397*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,9052*
€ 15,088*
7 Tage
124
1
€ 7,99*
ab € 11,41*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6748*
€ 17,46301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,2122*
€ 16,91252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5696*
€ 16,14782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1296*
€ 15,62422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6796*
€ 15,08872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5996*
€ 12,61352
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.