Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009634100060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch verzinkt
009634100060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365676
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100060020
EAN/GTIN:
     4043952317860
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 20 4.8 galv.verz. 1000 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100060020
Werksnummer:
8000178427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0314*
€ 0,0417*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,89*
€ 31,79*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,02*
€ 32,96*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 33,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 26,93*
€ 35,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.