Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200160055
EAN/GTIN:
     4043952274408
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 55 A 2 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200160055
Werksnummer:
8000174596
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,3674*
€ 0,5398*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4253*
€ 0,6414*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,475*
€ 0,655*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,638*
€ 0,8743*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6779*
€ 0,9079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8743*
€ 1,04042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8511*
€ 1,01281
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.