Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 35 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 35 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 35 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365257
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050350150
EAN/GTIN:
     4043952292440
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M35x 1,5 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 35 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050350150
Werksnummer:
8000176142
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,184000
Gewicht brutto Kg:
0,184000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 35 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
5
€ 4,90*
ab € 3,3825*
€ 4,6125*
3 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 3,1325*
€ 4,7533*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1677*
€ 5,0419*
Lager 1955
104
1
€ 5,99*
ab € 3,5106*
€ 5,0955*
7 Tage
73
1
€ 5,59*
ab € 3,6201*
€ 5,1901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0955*
€ 6,06365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,0781*
€ 6,04294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7806*
€ 5,68891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5806*
€ 5,45091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5306*
€ 5,39141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2306*
€ 5,03441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5106*
€ 4,17761
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.