| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019365201 Herst.-Nr.: 009360000420000 EAN/GTIN: 4043952292051 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M42 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.000· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009360000420000 | Werksnummer: | 8000176108 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,283000 | Gewicht brutto Kg: | 0,283000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 42 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 m42, din 936, din 936 regelgewinde |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,98* | € 2,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,6743* | € 2,747* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,8231* | € 2,8551* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,0561* | € 3,0566* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,22* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|